Hager - SLISSET KANAL, 24X24 Halogenfri BLÅ - HNG25025BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
36 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740843126
Elnummer
1285701
Leverandørens varenummer
HNG25025BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
413 mm²
Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge: BLÅ


