Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - SLISSET KANAL, 36X24 Halogenfri BLÅ - HNG37025BL

Hager
KopierKopier
Hager - SLISSET KANAL, 36X24 Halogenfri BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 37 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 48 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740843133

Elnummer

1285702

Leverandørens varenummer

HNG37025BL

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Høyde:

37 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

654 mm²

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge: BLÅ