Hager - SLISSET KANAL,49X124 Halogenfri BLÅ - HNG50125BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
18 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740843218
Elnummer
1285741
Leverandørens varenummer
HNG50125BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Høyde:
50 mm
Bredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
5179 mm²


