Hager - SLISSET KANAL, 49X74 Halogenfri BLÅ - HNG50075BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)Høyde:
50 mmBredde:
75 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde - 50 mm
Bredde - 75 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740843195
Elnummer
1285709
Leverandørens varenummer
HNG50075BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde:
50 mm
Bredde:
75 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
3031 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


