Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Slisset ledningskanal, 100X60mm GRÅ - BA7100060

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm

Bredde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740878661

Elnummer

1285640

Leverandørens varenummer

BA7100060

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

100 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

4988 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Slisset ledningskanal av hard PVC. Stagg kan brekkes av uten bruk av verktøy - Avrundede kanter - Enkel montering og demontering av lokk - Stagg avstand 12,5 mm - Ledningstverrsnitt opptil 6mm - Bunnstans i h.h.t. EN 50085 - Tre forhåndsproduserte bunn-stansinger fra kanalbredde 80mm - Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner - Stagg med to pregede ledningsholdere fra kanalhøyde 60mm - Blå kanal for egensikrede anlegg - Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet. Temperaturbestandighet –5 til+60ºC Materiale: Hard PVC - Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform: Kanalunderdel og lokk - Farge: Grå, tilsvarende RAL7030