Hager - Slisset ledningskanal, 25x25mm GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740878470
Elnummer
1285621
Leverandørens varenummer
BA725025
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Høyde
25 mm
Bredde
25 mm
Type sidevegg
Splittet
Type feste
Hullet bunn
Farge
Grå
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde
2000 mm
Diameter
0 mm
Slisseavstand
6,5 mm
Slissebredde
6 mm
Halogenfri
Nei
Selvslukkende
Ja
Fleksibel
Nei
Nyttbart tverrsnitt
275 mm²
Med overdel
Ja
RAL-nummer
7030
Slisset ledningskanal av hard PVC. Stagg kan brekkes av uten bruk av verktøy - Avrundede kanter - Enkel montering og demontering av lokk - Stagg avstand 12,5 mm - Ledningstverrsnitt opptil 6mm - Bunnstans i h.h.t. EN 50085 - Tre forhåndsproduserte bunn-stansinger fra kanalbredde 80mm - Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner - Stagg med to pregede ledningsholdere fra kanalhøyde 60mm - Blå kanal for egensikrede anlegg - Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet. Temperaturbestandighet –5 til+60ºC Materiale: Hard PVC - Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform: Kanalunderdel og lokk - Farge: Grå, tilsvarende RAL7030