Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Slisset ledningskanal 36x49Halogenfri HNG3705007035B TEHALIT - HNG3705007035B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset ledningskanal 36x49Halogenfri HNG3705007035B TEHALIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)

  • Høyde - 37 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740219518

Elnummer

1278399

Leverandørens varenummer

HNG3705007035B

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

Polyfenylenoksid (PPO)

Høyde:

37 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1152 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge:Lysgrå, tilsvarende RAL7035

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien