Hager - Slisset ledningskanal, 40x25mm BLÅ - BA740025BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
48 MTR
Skaffevare
Produktserie
BA7
EAN/GTIN
4012740878791
Elnummer
1285644
Leverandørens varenummer
BA740025BL
Typebeskrivelse
1285644
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
605 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
5015


