Hager - Slisset ledningskanal 49x49 Halogenfri HNG5005007035B TEHALI - DNG2503707030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Bredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 25 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
64 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740103558
Elnummer
1278360
Leverandørens varenummer
DNG2503707030B
Typebeskrivelse
1278360
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
25 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
425 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


