Hager - Slisset ledningskanal, 60x40mm GRÅ - BA760040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
BA7
EAN/GTIN
4012740878555
Elnummer
1285629
Leverandørens varenummer
BA760040
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1758 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


