Hager - Slisset ledningskanal 73x74 Halogenfri HNG7507507035B TEHALI - DNG5003707030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Bredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 50 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740103572
Elnummer
1278364
Leverandørens varenummer
DNG5003707030B
Typebeskrivelse
1278364
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
50 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1275 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


