Hager - Slisset ledningskanal, 80x100mm BLÅ - BA780100BL

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Farge:

Blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 12 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BA7

EAN/GTIN

4012740878876

Elnummer

1285652

Leverandørens varenummer

BA780100BL

Typebeskrivelse

1285652

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

80 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

6548 mm²

Med overdel:

Ja

Slisset ledningskanal av hard PVC. Stagg kan brekkes av uten bruk av verktøy - Avrundede kanter - Enkel montering og demontering av lokk - Stagg avstand 12,5 mm - Ledningstverrsnitt opptil 6mm - Bunnstans i h.h.t. EN 50085 - Tre forhåndsproduserte bunn-stansinger fra kanalbredde 80mm - Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner - Stagg med to pregede ledningsholdere fra kanalhøyde 60mm - Blå kanal for egensikrede anlegg - Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet. Temperaturbestandighet –5 til+60ºC Materiale: Hard PVC - Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform: Kanalunderdel og lokk - Farge: Blå