Hager - Slisset ledningskanal, 80x25mm BLÅ - BA780025BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BA7
EAN/GTIN
4012740878852
Elnummer
1285650
Leverandørens varenummer
BA780025BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1485 mm²
Med overdel:
Ja


