Hager - Slisset ledningskanal HA780060 Halogenfri 80x60x2000mm Lysgr - HA780060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
80 mmBredde:
60 mmNyttbart tverrsnitt:
3848 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 80 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740199278
Elnummer
1285725
Leverandørens varenummer
HA780060
Typebeskrivelse
1285725
Materiale:
ABS
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3848 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.


