Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Smeltesikringspatroner D02 E18 35A 400V gG m.mel - LE1835

Hager
KopierKopier
Hager - Smeltesikringspatroner D02 E18 35A 400V gG m.mel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 35 A

  • Merkespenning - 440 V

  • Fargekode - Svart

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614124075

Elnummer

1663789

Leverandørens varenummer

LE1835

Typebeskrivelse

1663789

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

35 A

Merkespenning:

440 V

Fargekode:

Svart

Driftskategori:

gG

Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner D02 E18, 20A til 63 A, 400V gG med signal