Hager - Smeltesikringsspatron 22x58mm, 125A gG, 500V, 120kA - LF599G

Hager
KopierKopier
Hager - Smeltesikringsspatron 22x58mm, 125A gG, 500V, 120kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 125 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - G

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250614062759

Elnummer

1660685

Leverandørens varenummer

LF599G

Typebeskrivelse

1660685

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

125 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

G

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

-50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

11,4 W

Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner 22x58mm 80A gG 500V 120kA, til sikringskillebryter LF580-590-599G for gG sikringer 22x58mm 80 - 125A 690V