Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG21WD; bredde 350 dybde 400, høyde 200 - FZ931D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612794065
Elnummer
2471839
Leverandørens varenummer
FZ931D
Typebeskrivelse
2471839
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
350 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


