Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG23WD; bredde 850 dybde 400, høyde 100 - FZ903D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 850 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794027
Elnummer
2471835
Leverandørens varenummer
FZ903D
Typebeskrivelse
2471835
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
850 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
400 mm