Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG23XD; bredde 850 dybde 600, høyde 200 - FZ943D

Hager
KopierKopier
Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG23XD;  bredde 850  dybde 600,  høyde 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 600 kg

  • Bredde - 850 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612794447

Elnummer

2471865

Leverandørens varenummer

FZ943D

Typebeskrivelse

2471865

Modell / utførelse:

Sokkel, mellomplate

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

600 kg

Bredde:

850 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel i metall for rekkegulvskap FGxxXD IP54