Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG23XD; bredde 850 dybde 600, høyde 100 - FZ923D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612794386
Elnummer
2471859
Leverandørens varenummer
FZ923D
Typebeskrivelse
2471859
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
850 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


