Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG24XD; bredde 1100 dybde 600, høyde 200 - FZ944D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 1100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612794454
Elnummer
2471866
Leverandørens varenummer
FZ944D
Typebeskrivelse
2471866
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
1100 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


