Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG26WD; bredde 1600 dybde 400, høyde 200 - FZ936D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612794119
Elnummer
2471844
Leverandørens varenummer
FZ936D
Typebeskrivelse
2471844
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
1600 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


