Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Sokkel, justerbar høyde 18-24cm, univers FT*, sv-br, h200 b550 mm - FZ642WR8022

Hager
KopierKopier
Hager - Sokkel, justerbar høyde 18-24cm, univers FT*, sv-br, h200 b550 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612770892

Elnummer

2400308

Leverandørens varenummer

FZ642WR8022

Typebeskrivelse

2400308

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Sokkel i rustfritt metall. Farge RAL8022 (andre farger kan bestilles). Passer til univers skap FT72EW (tilknytningsskap). Sokkel er justerbar i høyde, fra 18 til 24 cm. Sokkel kan boltes til fundament, festes til bunn av skapet, eller festes til bakvegg. Sokkel kan evt ettermonteres (demonterbar bakre plate). Demonterbart deksel i front for inspeksjon, og tilgang til evt skjult jording. Utvendige mål: høyde 1800-2400 mm, bredde 550 mm, dybde 250 mm. Kabelinnføring i bunn.