Hager - Sokkel, metall, passer til univers FR* ip55 og FS* ip41 skap,h100xb1050xd275 - FZ634A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 1050 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250616004320
Elnummer
2468164
Leverandørens varenummer
FZ634A
Typebeskrivelse
2468164
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
1050 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1050 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør, produktnavn/ ref.nr FZ631-2-3-4-5-6A (h100 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ641-2-3-4-5-6A (h200 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ651-2-3-4-5-6A (h100 d400 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ661-2-3-4-5-6A (h200 d400 b300-550-800-1050-1300-1550).


