Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - SPENN.FORS. VÆRSTASJON 24V DC - TP110

Hager
KopierKopier
Hager - SPENN.FORS. VÆRSTASJON 24V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks utgangsstrøm - 1500 mA

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615961105

Elnummer

6200833

Leverandørens varenummer

TP110

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks utgangsstrøm:

1500 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

nei

spenningsforsyning til værstasjon TG053A, 24VDC, 80mA. For veggboks/ skjult montasje