Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Stålflens IP54/ 55, for 2 kabler 30-72mm - FZ415N

Hager
KopierKopier
Hager - Stålflens IP54/ 55, for 2 kabler 30-72mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616002555

Elnummer

2468293

Leverandørens varenummer

FZ415N

Typebeskrivelse

2468293

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

140 mm

Bredde:

280 mm

Dybde:

115 mm

RAL-nummer:

7038

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Stål/plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type dør:

Uten

Innbyggingsdybde:

115 mm

Innvendig dybde:

0 mm

Platetykkelse I skap:

3 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

3 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

0

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Funksjonssikkerhet:

Uten

Kabelinnføringsflens, stål til FR*, FS*, FA*, FT*, FG* univers skap IP54/55, med 2 muffer 30-72mm. Skap type FR*, FS*, FA*, FT*, FG*, dybde 275, 350, 400, 600 mm.