Hager - STATIVTOPP/BUNN 3 FELT 75CM - FR03A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Dybde - 157 mm
Farge - Hvit
Antall dører - 0
Med gjennomsiktig dør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612680030
Elnummer
1728752
Leverandørens varenummer
FR03A
Typebeskrivelse
Stativer
Bredde:
750 mm
Dybde:
157 mm
Farge:
Hvit
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei


