Hager - Stikk 2-veis hvit, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Installasjonskanaler - GS20019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Andre
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740847872
Elnummer
1205834
Leverandørens varenummer
GS20019010
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter doble
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Andre
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


