Hager - Stikk 2-veis hvit, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Installasjonskanaler - GS20019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740993715
Elnummer
1236085
Leverandørens varenummer
GS20019016
Typebeskrivelse
GS20019016
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
65 mm


