Hager - Stikk 3-veis hvit, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Instrallasjonskanaler - G43009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Andre
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
EAN/GTIN
4012740891103
Elnummer
1217432
Leverandørens varenummer
G43009010
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter flerveis
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Andre
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


