Hager - STYREMODUL FOR DIMMERE 1-10V - EV106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Type last - Andre
Monteringsmetode - REG
Styrespenning fra/til - 195,5...230 V
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612421060
Elnummer
1480175
Leverandørens varenummer
EV106
Typebeskrivelse
Dimmere system
Betjeningsmåte:
Andre
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Styrespenning fra/til:
195,5...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Type feste:
Feste med klo
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
65 mm


