Hager - SYLINDERLÅS TILKOBL.SKAP IP43 - D864V

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Nøkkel

  • Vippe - Ja

  • Låses med hengelås - nei

  • Lukke-variant - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Univers tilbehør

EAN/GTIN

4010330651519

Elnummer

2467389

Leverandørens varenummer

D864V

Typebeskrivelse

2467389

Type håndtak:

Nøkkel

Vippe:

Ja

Låses med hengelås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,