Hager - System modul 45X500 H1000 - UK32D2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 0
Nominell driftsstrøm - 1000 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616210967
Elnummer
2468051
Leverandørens varenummer
UK32D2
Typebeskrivelse
2468051
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
0
Nominell driftsstrøm:
1000 A
Antall brytere:
1
Dybde:
125 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
Ja
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


