Hager - System modul 75X50 H1600 - UK52X2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 0
Nominell driftsstrøm - 1600 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers systemmoduler
EAN/GTIN
3250616211070
Elnummer
2468053
Leverandørens varenummer
UK52X2
Typebeskrivelse
2468053
Høyde:
750 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
0
Nominell driftsstrøm:
1600 A
Antall brytere:
1
Dybde:
125 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
Ja
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


