Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - T OG X STYKKE FOR LFH30045 PH - M66569010

Hager
KopierKopier
Hager - T OG X STYKKE FOR LFH30045 PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740860437

Elnummer

1206045

Leverandørens varenummer

M66569010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

30 mm

Bredde:

45 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utgående høyde:

45 mm

Utgående bredde:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

• Føringskanaler i halogenfriplast (PC/ABS)• Ingen korrosive gasser ved brann • Formdeler for retningsendringer • Materiale:PC/ABS (halogenfri) • Leveringsform: En formdel • Standard farge: RAL 9010 polarhvit • Forpakning: 5 stk

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien