Hager - T OG X-STYKKE LF20035 Polarhvit - M61469010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 33 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740335065
Elnummer
1201419
Leverandørens varenummer
M61469010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
20 mm
Bredde:
33 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utgående høyde:
20 mm
Utgående bredde:
33 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


