Hager - T-STYKKE FOR ATA12x20, hvit - ATA122089016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 24 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740016704
Elnummer
1235929
Leverandørens varenummer
ATA122089016
Typebeskrivelse
ATA122089016
Høyde:
13 mm
Bredde:
24 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
20 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
12 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


