Hager - T-STYKKE FOR BR70170 Polarhvit - L91069010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740210119
Elnummer
1279083
Leverandørens varenummer
L91069010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
170 mm
Overdelsbredde 1:
120 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


