Hager - T-STYKKE FOR BRA70132-NATUR - R9706ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 68 mm
Dybde - 130 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Forgreningsbredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740243896
Elnummer
1279160
Leverandørens varenummer
R9706ELN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
68 mm
Dybde:
130 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Forgreningsbredde:
130 mm
Overdelsbredde 1:
100 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


