Hager - Tak til veggsk. 55cm, rustfri - FZ632TS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 550 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 275 mm
Farge - Grå
Egnet for takpanel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611912539255
Elnummer
2467058
Leverandørens varenummer
FZ632TS
Typebeskrivelse
2467058
Bredde:
550 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
275 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Ubehandlet
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Tak til 55 cm bredde - 2 felt - vegg-/ golvskap IP54. Rustfritt metall. Farge RAL 7035 (andre farger kan bestilles). Kan monteres sammen med nye skap, eller ettermonteres på eksisterende skap.


