Hager - Takgjennomføring til hvit grenstav
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Søylehøyde - 50...150 mm
Diameter - 150 mm
Overdelsbredde - 0 mm
Søylens farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410014445690
Elnummer
1236097
Leverandørens varenummer
PKK-T150
Typebeskrivelse
PKK-T150
Søyleform
Rund
Søylehøyde
50...150 mm
Diameter
150 mm
Overdelsbredde
0 mm
Søylens farge
Hvit
Modell / utførelse
Ensidig
Ferdigtrukket kabel/ledning
Ja
Justerbar
Nei
Høydeutjevning
0 mm
Antall deksler som kan brukes
0
Dybde på ovedel
0 mm
Type feste
Skrus
Flyttbar
Ja
Egnet for himling
Ja
Gulvmontering
Nei
Kabelinngang
Topp
Gjennomgående profil
Ja
Materiele i grenstav
Aluminium
Materialkvalitet grenstav
Andre
Materiale grenstav halogenfri
Nei
Søylens overflate
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen
9010
Materiale i overdel
Aluminium
Materialkvalitet overdel
Andre
Materiale overdel halogenfri
Nei
Overflate overdel
Våtlakkert
Farge overdel
Hvit
RAL-nummer på overdel
9010
Antall skillevegger
0
Nyttbart tverrsnitt
0 mm²
Takgjennomføring til hvit grenstav 50/150mm alu materiale