Hager - Takgjennomføring til svart grenstav 50mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Søylehøyde - 2299...2300 mm
Diameter - 50 mm
Overdelsbredde - 0 mm
Søylens farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438526001678
Elnummer
1236050
Leverandørens varenummer
PKK-T150B
Typebeskrivelse
PKK-T150B
Søyleform
Rund
Søylehøyde
2299...2300 mm
Diameter
50 mm
Overdelsbredde
0 mm
Søylens farge
Svart
Modell / utførelse
Ensidig
Ferdigtrukket kabel/ledning
Ja
Justerbar
Ja
Høydeutjevning
0 mm
Søyledybde
0 mm
Søylebredde
0 mm
Antall deksler som kan brukes
0
Dybde på ovedel
0 mm
Type feste
Skrus
Flyttbar
Ja
Egnet for himling
Ja
Gulvmontering
Nei
Kabelinngang
Topp
Gjennomgående profil
Ja
Materiele i grenstav
Stål
Materialkvalitet grenstav
Andre
Materiale grenstav halogenfri
Nei
Søylens overflate
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen
9005
Materiale i overdel
Stål
Materialkvalitet overdel
Andre
Materiale overdel halogenfri
Nei
Overflate overdel
Våtlakkert
Farge overdel
Svart
RAL-nummer på overdel
9005
Antall skillevegger
0
Nyttbart tverrsnitt
1,5 mm²
Takgjennomføring til svart grenstav 50/150mm alu materiale