Hager - Tape, dobbeltsidig - L5106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 50 m
Tykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740838092
Elnummer
1207894
Leverandørens varenummer
L5106
Typebeskrivelse
Diverse
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
50 m
Tykkelse:
1,5 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
Ja
Dobbelsidig:
Ja
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-25...40 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


