Hager - Teletiningsmatte 3x2 m - 8960501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 2000...2000 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 6 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778605019
Elnummer
1000797
Leverandørens varenummer
8960501
Typebeskrivelse
1000797
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
2000...2000 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
6 m²
Med støttematte:
Nei
Selvklebende:
Nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
20 W/m
Resistans:
26 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
3000 mm
Bredde:
2000 mm
Tykkelse:
20 mm
Med regulator:
Nei
Med romtermostat:
Nei
Med gulvtemperatursensor:
Nei


