Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hager - Termostat for vifte, 230 V, 10 A, 1NO - FL259Z

Hager
KopierKopier
Hager - Termostat for vifte, 230 V, 10 A, 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Temperatur innstillingsområde - -10...80 °C

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Med digital visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250619272597

Elnummer

2471899

Leverandørens varenummer

FL259Z

Typebeskrivelse

2471899

Merkestrøm In:

10 A

Temperatur innstillingsområde:

-10...80 °C

Monteringsmetode:

Andre

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Med digital visning:

nei

Termostat for vifte, klasse II, til bruk i el.skap, 230 V, 10 A, 1NO. Monteres på din skinne, egnet brakett, eller montasjebrett

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien