Hager - Tett topplate i metall for rekkegulvskap IP54, FG25WD, 1 350X400 - FZ885D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1350 mm
Høyde - 20 mm
Tykkelse - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612794225
Elnummer
2471849
Leverandørens varenummer
FZ885D
Typebeskrivelse
2471849
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1350 mm
Høyde:
20 mm
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
Tett topplate i metall for rekkegulvskap FGxxWD IP54 ; montasje i topp og bunn; farge ral 7035
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


