Hager - TETTSETT SKAP/SOK. 2FELT IP 54 - FZ436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 550 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612764365
Elnummer
2467405
Leverandørens varenummer
FZ436
Typebeskrivelse
2467405
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
550 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
35 mm
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,