Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - TIDSRELE FORSKINKET UT 1s.-10t. 8A - EZN002

Hager
KopierKopier
Hager - TIDSRELE FORSKINKET UT 1s.-10t. 8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Bryterkapasitet glødelamper - 450 W

  • Bryterkapasitet induktive lysrør - 500 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612469987

Elnummer

4368479

Leverandørens varenummer

EZN002

Typebeskrivelse

Tidsrele

Betjeningsmåte:

Analog med enkeltfunksjon

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type driftspenning:

AC/DC

Bryterkapasitet glødelamper:

450 W

Bryterkapasitet induktive lysrør:

500 VA

Høyde:

58 mm

Driftspenning A1/A2 12 til 230V AC eller 12 til 48 V DC +/- 10%, 50/60 Hz, Vekselkontakt pot.fri maks belastning 8A / 230V