Hager - TIDSRELE SYMETRISK BLINKING - EZN005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC/DC
Bryterkapasitet glødelamper - 450 W
Bryterkapasitet induktive lysrør - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612469956
Elnummer
4368483
Leverandørens varenummer
EZN005
Typebeskrivelse
4368483
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC/DC
Bryterkapasitet glødelamper:
450 W
Bryterkapasitet induktive lysrør:
500 VA
Høyde:
58 mm


