Hager - TILFØRSELSLEDNING 5-POL, 2,5M - G4779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Energibus
EAN/GTIN
4012740865937
Elnummer
1206082
Leverandørens varenummer
G4779
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Kontakt
Total lengde:
2500 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeldiameter:
13...13 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
3, 2, 1, N, PE, L
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Isolert del temperaturbestandig til:
105 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1,33 mOhm
Type merkespenning:
6 kV


